GEFRAN SPA - GEFF083715 GQ-75-60-D-1-0 - F083715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000004544089
Artikelnummer
GEFF083715
Herstellernummer
F083715
Hersteller
GEF
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.5 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
27.5 mm


