GEFRAN SPA - GEFF083681 GRS-H-120-60-D-1-FAN63-0-0 - F083681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007262485
Artikelnummer
GEFF083681
Herstellernummer
F083681
Hersteller
GEF
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
120 A
Breite:
70 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
138 mm


