Startseite
Neu

GEFRAN SPA - GEFF083651 GRS-50-48-D-0-0-0-0 - F083651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007262232

Artikelnummer

GEFF083651

Herstellernummer

F083651

Hersteller

GEF

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

53 mm

Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. Per la sua installazione sono disponibili accessori quali dissipatori, fusibili, e ventole.