Startseite

GEFRAN SPA - GEFF080183 ILI1-S-5-M-B35D-1-4-D-P T000A000X00 - F080183

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF080183 ILI1-S-5-M-B35D-1-4-D-P T000A000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

  • Mit Temperatursensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007255333

Artikelnummer

GEFF080183

Herstellernummer

F080183

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori della serie IMPACT , sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. La trasduzione della sollecitazione e affidata ad una struttura microlavorata in silicio (MEMS). Il principio di funzionamento e di tipo piezoresistivo. IMPACT e una serie esclusiva Gefran di trasduttori di pressione per alte temperature di tipo piezoresistivo. Questa nuova serie ILI con uscita digitale IO-Link e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle esigenze del mondo Industria 4.0 , con informazioni ausiliarie idonee a prevenire dannosi fermo macchina. Principale caratteristica dei sensori IMPACT e quella di non contenere al proprio interno alcun fluido di trasmissione. La minima deflessione necessaria all elemento sensibile, consente l utilizzo di meccaniche molto robuste. La membrana di contatto con il processo, puo avere uno spessore fino a 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate nei sensori di Melt tradizionali. Grazie alle certificazioni SIL2 e PLd questo prodotto e particolarmante adatto pertutte le applicazioni di Sicurezza Funzionale .