Startseite

GEFRAN SPA - GEFF076735 GQ-25-48-D-1-4 - F076735

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF076735 GQ-25-48-D-1-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 25 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002130284

Artikelnummer

GEFF076735

Herstellernummer

F076735

Hersteller

GEF

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

44.5 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

27.5 mm

Controllo di potenza | GQ | Controllo di potenza - Rele statico monofase, fino a 90A | Caratteristiche Principali: - Commutazione al passaggio di zero della tensione. - Range di corrente da 15 A fino a 90A - Rele allo stato solido in corrente alternata - Commutazione per passaggio di zero - Tecnologia di accoppiamento rame/semiconduttore - Corrente nominale 10, 25, 50 e 90Arms - Tensione non ripetitiva: fino a 1600 Vp - Tensione nominale: fino a 600 Vca - Range comando ingresso: 3..32 VCC; 20...260Vac/Vcc con connettore estraibile - Isolamento (ingresso-uscita) 4000Vrms - LED rosso di segnalazione comando attivo - MOV interno (opzione)