GEFRAN SPA - GEFF076548 WPA-S-H-0500-G-4 0000XX11X00X0XX - F076548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - magnetostriktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001671115
Artikelnummer
GEFF076548
Herstellernummer
F076548
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
19...28 V
Länge:
100 mm
Sensori di posizione | WPA-S | Advanced Senza Contatto - Magnetostrittivo ? Profilo in Alluminio - Uscita Digitale SSI - | Caratteristiche Principali: Struttura meccanica ottimizzata Corse da 50 a 4000mm Veloce montaggio tramite staffa in acciaio Cursore magnetico a slitta o flottante Interfaccia Sincrona Seriale diretta verso i controllers Risoluzione dati disponibile da 0.5 a 40 μm Formato dati: codice binario o Gray; incrementale/ decrementale Campo di alimentazione 10…32 Vdc Resistenza alle vibrazioni (DIN IEC68T2/6 15g) Protezione ambientale IP67 Temperatura di funzionamento: -30…+90°C Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/EU Conformità alla direttiva RoHS 2011/65/EU | Panoramica: Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE con interfaccia d’uscita in formato digitale RS422-SSI. L’assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressochè illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunità ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearità, ripetibilità ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.


