Startseite

GEFRAN SPA - GEFF068634 650L-R-RR0-00000-0-G - F068634

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF068634 650L-R-RR0-00000-0-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079407694

Artikelnummer

GEFF068634

Herstellernummer

F068634

Hersteller

GEF

Regolatori e indicatori | 650L | Indicatore/Limite di Allarme di Sicurezza (FM) | Caratteristiche Principali: - Dimensioni 48?48?80 mm (1/16 DIN) - Soglia di allarme con uscita rele per interruzione carico in caso di superamento soglia di sicurezza - Certificazione FM - Uscita di allarme ritenuta fino a riconoscimento da parte operatore - Tasto frontale dedicato per reset allarme - Conteggio numero interventi soglia allarme - Totalizzazione tempo intervento soglia allarme - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms