Startseite

GEFRAN SPA - GEFF067902 1250V-R-RRR-00050-1-LFG - F067902

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF067902 1250V-R-RRR-00050-1-LFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • LED-Anzeige Ausgänge - ja

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078032460

Artikelnummer

GEFF067902

Herstellernummer

F067902

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

LED-Anzeige Eingänge:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Mit Display:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Erweiterbar:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

80 mm

Regolatori e indicatori | 1250 | Programmatore e Regolatore PID, 1/8 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/ incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele;, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita; da frontale per immediata sostituzione - Precisione 0,2%, tempo di campionamento 60 ms