Startseite
Neu

GEFRAN SPA - GEFF067745 KHC-C-E-A-B16D-M-3-7 213I0010X00 - F067745

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF067745 KHC-C-E-A-B16D-M-3-7 213I0010X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...25 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007205659

Artikelnummer

GEFF067745

Herstellernummer

F067745

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...25 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.1

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Wasser:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Dampf:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Messelement:

Membran

Breite:

22 mm

Kabellänge:

0 m

I sensori della serie IMPACT , sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento sensibile in silicio. Principale caratteristica dei sensori IMPACT e quella di non contenere al proprio interno alcun fluido di trasmissione. L elemento sensibile, direttamente posizionato dietro la membrana di contatto, e realizzato in silicio tramite tecniche di microlavorazione e la minima deflessione necessaria all elemento sensibile, consente l utilizzo di meccaniche molto robuste, con membrana di processo con spessore 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate neisensori di Melt tradizionali. La nuova serie HIX sposa la tecnologia Impact con quella digitale Smart/Hart, con in aggiunta la certificazione Atex per l utilizzo in zone a rischio di esplosione, e le certificazioni SIL2 e PLd per applicazioni di sicurezza funzionale. Tutte queste caratteristiche rendono la serie HIX particolarmente adatta alle applicazioni in impianti di processo specialmente per la produzione di polimeri, fibre e resine.