Startseite

GEFRAN SPA - GEFF065931 QE1008-09-4D-05-OOO - F065931

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF065931 QE1008-09-4D-05-OOO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073260004

Artikelnummer

GEFF065931

Herstellernummer

F065931

Hersteller

GEF

Sensori di deformazione e forza | QE1008 | Sensore di deformazione a montaggio magnetico | Caratteristiche Principali: Misurazione diretta della deformazione superficiale Montaggio rapido e non distruttivo con la tecnologia magnetica press-on Precisione elevata e buona linearita sia in tensione che in compressione (come con estensimetri incollati) Ideale per l`impiego su presse, stampaggio ad iniezione e macchine per pressofusione Applicazione su colonne con diametro superiore a 45 mm e su superfici piatte Applicazioni dinamiche Senza amplificatore (passivo) | Panoramica: Il sensore di deformazione a pressione magnetico QE1008 misura direttamente la deformazione superficiale in corrispondenza del punto di montaggio con la stessa accuratezza ottenuta dagli estensimetri incollati. La tecnologia magnetica press-on, sviluppata da Sensormate AG, preme gli estesimetri sotto il foglio di protezione in acciaio inossidabile sulla superficie da misurare con tale forza che l`attrito sostituisce l`incollaggio normalmente utilizzato. Il montaggio del sensore non e distruttivo, molto veloce e semplice.