GEFRAN SPA - GEFF065818 650V-R-RRR-00000-0-G - F065818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 1
LED-Anzeige Eingänge - ja
LED-Anzeige Ausgänge - ja
Spannungsart - AC/DC
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079801782
Artikelnummer
GEFF065818
Herstellernummer
F065818
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
1
LED-Anzeige Eingänge:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Mit Display:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Erweiterbar:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
99 mm


