Startseite

GEFRAN SPA - GEFF064849 1650V-R-RRR-0-0-02-5-00-00-1-00 - F064849

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF064849 1650V-R-RRR-0-0-02-5-00-00-1-00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • LED-Anzeige Ausgänge - ja

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000427539

Artikelnummer

GEFF064849

Herstellernummer

F064849

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

LED-Anzeige Eingänge:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Mit Display:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Erweiterbar:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

109 mm

Regolatori e indicatori | 1650 | Programmatore e Regolatore PID doppio loop, 1/8 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD e tre bargraph configurabili - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 32 Blocchi applicativi logici - 8 Blocchi applicativi matematici - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - 3 Ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Conforme AMS2750/CQI-9 - 2 Loop di controllo PID - 2 Programmatori di setpoint (128 passi in 16 programmi) - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms - Modbus RTU master/slave - Modbus TCP slave - Bridge Modbus RTU/TCP - Webserver - Orologio settimanale (RTC)