GEFRAN SPA - GEFF062733 KX-E-E-E-B25D-T-V-6 2130X000X00 - F062733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Stecker
Messbereich - 0...250 Pa
Versorgungsspannung - 24 V
Genauigkeitsklasse - 0.15
Packung
1 ST
EAN
7449078089907
Artikelnummer
GEFF062733
Herstellernummer
F062733
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Messbereich:
0...250 Pa
Versorgungsspannung:
24 V
Genauigkeitsklasse:
0.15
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
102 mm
Breite:
26.5 mm
Tiefe:
12 mm
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


