Startseite

GEFRAN SPA - GEFF061054 HWX1-6-H-B35D-1-4-D-P-0-4 2130X000X0 - F061054

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF061054 HWX1-6-H-B35D-1-4-D-P-0-4 2130X000X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Messbereich - 0...350 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007193871

Artikelnummer

GEFF061054

Herstellernummer

F061054

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Messbereich:

0...350 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

98 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

27.2 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

The HWX series of Gefran are pressure transmitters with HART communication protocol for using in high temperature environment with explosive atmosphere presence. The main characteristic of this series is the capability to read temperature of the media upto 315 C. The constructive principle is based on the hydraulic trasmission of the pressure. The fluid-filled system assures the temperature stability. The physical measure is transformed in a electrical measure by means of strain-gauge technology.