Startseite

GEFRAN SPA - GEFF060868 1250-C-RR0-00000-0-G - F060868

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF060868 1250-C-RR0-00000-0-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • LED-Anzeige Ausgänge - ja

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075754969

Artikelnummer

GEFF060868

Herstellernummer

F060868

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

LED-Anzeige Eingänge:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Mit Display:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Erweiterbar:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

80 mm

Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV ,SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.