Startseite

GEFRAN SPA - GEFF060240 HWX3-6-H-B05C-1-0-L-P-E-5 2130X000X0 - F060240

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF060240 HWX3-6-H-B05C-1-0-L-P-E-5 2130X000X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Messbereich - 0...500 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007192461

Artikelnummer

GEFF060240

Herstellernummer

F060240

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Messbereich:

0...500 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

98 mm

Breite:

36 mm

Tiefe:

27.2 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

The HWX series of Gefran are pressure transmitters with HART communication protocol for using in high temperature environment with explosive atmosphere presence. The main characteristic of this series is the capability to read temperature of the media upto 315 C. The constructive principle is based on the hydraulic trasmission of the pressure. The fluid-filled system assures the temperature stability. The physical measure is transformed in a electrical measure by means of strain-gauge technology.