Startseite

GEFRAN SPA - GEFF060236 HWE0-8-M-B05D-1-4-0-P-0 2130B000X0 - F060236

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF060236 HWE0-8-M-B05D-1-4-0-P-0 2130B000X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Messbereich - 0...50 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007192447

Artikelnummer

GEFF060236

Herstellernummer

F060236

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Messbereich:

0...50 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

100 mm

Breite:

50 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

The HWE series of Gefran are pressure transmitters with HART communication protocol for using in high temperature environment. The main characteristic of this series is the capability to read temperature of the media up to 315 C. The constructive principle is based on the hydraulic trasmission of the pressure. The fluid-filled system assures the temperature stability. The physical measure is transformed in a electrical measure by means of strain-gauge technology.