GEFRAN SPA - GEFF057222 RK-5-A-F-0300-N 0000X000X00X0XX - F057222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - magnetostriktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 10...32 V
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007185678
Artikelnummer
GEFF057222
Herstellernummer
F057222
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
10...32 V
Länge:
50 mm
Trasduttore di posizione lineare con l innovativa soluzione magnetostrittiva GEFRAN ONDA per una lunga durata. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. La nuovasoluzione tecnologica ONDA (brevettata da Gefran) permette di ottenere una struttura modulare essenziale con dimensioni compatte per un installazione piu semplice. RK-5 e un trasduttore di posizione magnetostrittivo ad attacco flangiato, progettato per essere montato completamente all interno di cilindri oleodinamici. Il particolare design unito ad una ampia scelta di configurazioni cursore, garantiscono all RK-5 una elevata flessibilita di installazione e completa compatibilita con le specifiche fornite dai costruttori di cilindri. Temperature di lavoro da -40 + 105 C, per pressioni di lavoro fino a 350 bar, elevata resistenza alle vibrazioni (25 g) e agli shock (100g), conferiscono al sensore le doti di robustezza indispensabili per impiego in ambienti gravosi (es. Idraulica Mobile). Elevate prestazioni in termini di trasduzione della misura rilevata definite come: linearita, isteresi e ripetibilita.Il segnale e di tipo analogico nelle soluzioni con uscita in corrente o tensione.


