Startseite

GEFRAN SPA - GEFF054983 GTF-120-480-2-1-0-0 4-B-M

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF054983 GTF-120-480-2-1-0-0 4-B-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077246769

Artikelnummer

GEFF054983

Herstellernummer

F054983

Hersteller

GEF

Controllo di potenza | GTF | Controllore di potenza monofase fino a 250A | Caratteristiche Principali: - Per il controllo di carichi resistivi a basso ed alto coefficiente termico, lampade IR, trasformatori, in configurazioni mono-bi-trifase e correnti fino a 250 Ampere - Taglie di corrente da 25 A fino a 250A - Tensioni nominali 480Vac e 600Vac - Innesco configurabile in Zero crossing (Fixed Cycle, Burst Firing, , Half single Cycle) o Phase angle - Ingresso comando analogico configurabi le in: Volt,mA, potenziometro (e digitale in PWM) - Fusibile elettronico ripristinabile incorporato (opz) - Allarme di carico interrotto, totale e parziale ( HB) (opz) - Comunicazione Modbus RTU, RS 485 2 fili (opz) - Limite di corrente (opz) - Feedback V, I, P(opz) - Connessioni per applicazioni monofase e bifase (solo in modalita zero crossing) - Configurazione da PC (tramite cavo USB – TTL) - Marchio CE, UL