Startseite

GEFRAN SPA - GEFF053133 KN1-6-M-B02C-1-4-D-S 2130X000X00 - F053133

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF053133 KN1-6-M-B02C-1-4-D-S 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...200 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074777792

Artikelnummer

GEFF053133

Herstellernummer

F053133

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...200 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Wasser:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Dampf:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Messelement:

Membran

Kabellänge:

0 m

I sensori di Melt Gefran serie KN sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principiocostruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK)(Sodio Potassio). La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.