GEFRAN SPA - GEFF051835 TPHADA-N-D-V-B35C-T 2130X000X00 - F051835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0...3500 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.1
Packung
1 ST
EAN
7449074341245
Artikelnummer
GEFF051835
Herstellernummer
F051835
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0...3500 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.1
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wasser:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Dampf:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Messelement:
Membran
Höhe:
76 mm
Breite:
26.5 mm
Kabellänge:
0 m


