Startseite

GEFRAN SPA - GEFF044036 TR-N20C-P30-1 2130X000X00 - F044036

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF044036 TR-N20C-P30-1 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 26 mm

  • Breite - 84 mm

  • Durchmesser - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003018956

Artikelnummer

GEFF044036

Herstellernummer

F044036

Hersteller

GEF

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

26 mm

Breite:

84 mm

Durchmesser:

84 mm

Sensori di deformazione e forza | TR | Trasduttore di forza per rilevamento tensioni su rulli | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100N a 2kN Precisione: 0,5% Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Orientamento dell?asse di massima sensibilita del trasduttore per 35? indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio Classe di protezione: IP65 (norme DIN 40050) Bloccaggio integrato contro sovraccarichi | Panoramica: I trasduttori di forza serie TRsono impiegati per misurare la tensione che i film plastici o i nastri in genere esercitano sui rulli guida delle macchine usate per l?avvolgimento di bobine. Montati all?estremita di un albero di rinvio e fissati al telaio della macchina, svolgono sia la funzione di sensori di forza sia di mozzi di supporto per i perni dell?albero. Sono impiegati con alberi e perni rotanti che con perno fisso. I trasduttori TR sono forniti con flange di adattamento per il fissaggio, con 4 viti M6 o con un?unica vite centrale M10 o M12.