Startseite

GEFRAN SPA - GEFF042725 PC-M-0200 0000X000X0N - F042725

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF042725 PC-M-0200 0000X000X0N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - potentiometrisch

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 1...60 V

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070475456

Artikelnummer

GEFF042725

Herstellernummer

F042725

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

potentiometrisch

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

1...60 V

Länge:

200 mm

I sensori della serie IMPACT , sono trasmettitori di pressione, senza fluido di trasmissione, concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura (350 C). La pressione del media viene trasferita, attraverso una membrana ad elevato spessore, direttamente all elemento ensibile in silicio. Principale caratteristica dei sensori IMPACT e quella di non contenere al proprio interno alcun fluido di trasmissione. L elemento sensibile, direttamente posizionato dietro la membrana di contatto, e realizzato in silicio tramite tecniche di microlavorazione e la minima deflessione necessaria all elemento sensibile, consente l utilizzo di meccaniche molto robuste, con membrana di processo con spessore 15 volte superiore a quello delle membrane utilizzate neisensori di Melt tradizionali. La nuova serie HIE sposa la tecnologia Impact con quella digitale Smart/Hart con in aggiunta le certificazioni SIL2 e PLd per applicazioni di sicurezza funzionale. Tutte queste caratteristiche rendono la serie HIE particolarmente adatta alle applicazioni in impianti di processo specialmente per la produzione di polimeri, fibre e resine.