Startseite
Neu

GEFRAN SPA - GEFF041368 GQ-25-24-A-0-1 - F041368

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF041368 GQ-25-24-A-0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007149908

Artikelnummer

GEFF041368

Herstellernummer

F041368

Hersteller

GEF

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

44.5 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

27.5 mm

Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.