GEFRAN SPA - GEFF040395 TR-N20C-C40-1 2130X000X00 - F040395
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 26 mm
Breite - 84 mm
Durchmesser - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003590506
Artikelnummer
GEFF040395
Herstellernummer
F040395
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
26 mm
Breite:
84 mm
Durchmesser:
84 mm
Sensori di deformazione e forza | TR | Trasduttore di forza per rilevamento tensioni su rulli | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100N a 2kN Precisione: 0,5% Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Orientamento dell?asse di massima sensibilita del trasduttore per 35? indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio Classe di protezione: IP65 (norme DIN 40050) Bloccaggio integrato contro sovraccarichi | Panoramica: I trasduttori di forza serie TRsono impiegati per misurare la tensione che i film plastici o i nastri in genere esercitano sui rulli guida delle macchine usate per l?avvolgimento di bobine. Montati all?estremita di un albero di rinvio e fissati al telaio della macchina, svolgono sia la funzione di sensori di forza sia di mozzi di supporto per i perni dell?albero. Sono impiegati con alberi e perni rotanti che con perno fisso. I trasduttori TR sono forniti con flange di adattamento per il fissaggio, con 4 viti M6 o con un?unica vite centrale M10 o M12.


