GEFRAN SPA - GEFF035813 GQ-25-24-D-1-0 - F035813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.215 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076622397
Artikelnummer
GEFF035813
Herstellernummer
F035813
Hersteller
GEF
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.5 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
27.5 mm


