GEFRAN SPA - GEFF035781 GFXTERMO4-0-0-P - F035781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 4
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
2000007144231
Artikelnummer
GEFF035781
Herstellernummer
F035781
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
LED-Anzeige Eingänge:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
24...24 V
Mit Display:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium Kupfer:
ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
nein
Erweiterbar:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
DIN-Schienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
140 mm


