Startseite
Neu

GEFRAN SPA - GEFF033805 GRD-8500-1.8_US - F033805

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF033805 GRD-8500-1.8_US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dampf - ja

  • Geeignet für Gase - ja

  • Geeignet für Flüssigkeiten - ja

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 400 °C

  • Werkstoff - Inconel

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007141544

Artikelnummer

GEFF033805

Herstellernummer

F033805

Hersteller

GEF

Geeignet für Dampf:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

400 °C

Werkstoff:

Inconel

I dispositivi di rilascio di sovrapressione, comunemente noti come burst disc o soft plug, sono utilizzati come dispositivi di sicurezza per il rele di pressione negli estrusori di materie plastiche. Sono progettati per fratturarsi immediatamente a una pressione predefinita, garantendo un rilascio rapido della pressione accumulata e proteggendo sia l'impianto che il personale durante eventi di sovrapressione improvvisa. Per ottimizzare la durata operativa, si consiglia di utilizzare un burst disc con unapressione di esercizio pari almeno a 1,4 volte quella nominale. e importante non superare la specifica di pressione massima indicata dal produttore per evitare guasti prematuri.