Startseite

GEFRAN SPA - GEFF032093 GRD-9500-6.0_US - F032093

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF032093 GRD-9500-6.0_US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dampf - ja

  • Geeignet für Gase - ja

  • Geeignet für Flüssigkeiten - ja

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 400 °C

  • Werkstoff - Inconel

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002637493

Artikelnummer

GEFF032093

Herstellernummer

F032093

Hersteller

GEF

Geeignet für Dampf:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

400 °C

Werkstoff:

Inconel

Sensori di pressione | GRD | Accessori Sensori di Melt - Dischi di rottura | Caratteristiche Principali: Range di pressione da 2500 psi (170bar) a 12000 psi (827 bar) Temperatura massima 750?F (400?C) Due opzioni di lunghezza Basso costo di installazione e manutenzione Corpo in acciaio-inossidabile e membrana (disco) in Inconel | Panoramica: I Dischi di Rottura, anche conosciuti come Tappi di Scoppio, sono utilizzati per sgravare l’estrusore da extra-pressioni. Essi sono progettati per rompersi istantaneamente, al raggiungimento di una pressione specifica. Questo provvede a affidabili scarichi in applicazioni dove puo’ avvenire un rapido incremento di pressione, proteggendo in questo modo personale e attrezzature. Per il migliore utilizzo si raccomanda una scala di pressione >= a 1,4 volte la normale pressione operativa. Non oltrepassare la specifica di pressione indicata.