GEFRAN SPA - GEFF031509 TK-Q-1-E-B35D-M-V 2130X000X00 - F031509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0,5 - 2,5 V
Elektrischer Anschluss - Stecker
Messbereich - 0...350 Pa
Versorgungsspannung - 24 V
Genauigkeitsklasse - 5
Packung
1 ST
EAN
7449074609789
Artikelnummer
GEFF031509
Herstellernummer
F031509
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
0,5 - 2,5 V
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Messbereich:
0...350 Pa
Versorgungsspannung:
24 V
Genauigkeitsklasse:
5
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
58 mm
Breite:
26.5 mm
Kabellänge:
0 m
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


