Startseite

GEFRAN SPA - GEFF030783 TK-E-1-M-B35D-M-V 2130X000D00 - F030783

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Messbereich - 0...350 Pa

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074211487

Artikelnummer

GEFF030783

Herstellernummer

F030783

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

24 V

Messbereich:

0...350 Pa

Genauigkeitsklasse:

0.5

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Wasser:

ja

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Dampf:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Messelement:

Membran

Höhe:

58 mm

Breite:

26.5 mm

Kabellänge:

0 m

I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o insistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.