Startseite

GEFRAN SPA - GEFF028678 2500-0-0-0-0-2-1 - F028678

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF028678 2500-0-0-0-0-2-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003760497

Artikelnummer

GEFF028678

Herstellernummer

F028678

Hersteller

GEF

Regolatore single loop a microprocessore, formato 96 x 96 (1/4 DIN) idoneo per processi con elevata velocita di variazione. Grazie alle sue funzionalita estese e alla configurabilita hardware e software, offre un?elevata flessibilita applicativa in sistemi di controllo e monitoraggio di pressione, forza, temperatura, pressione differenziale, con la possibilita di acquisire fino a 4 variabili. Dispone infatti di due ingressi analogici principali configurabili per strain gauge / potenziometro / segnale lineare / TC / RTD (uno dei quali opzionale) e due ingressi analogici ausiliari per segnali lineari (ad esempio per funzioni di set point remoto e di ingresso riferimento velocita di linea).Per il controllo sono disponibili due uscite analogiche isolate (una delle quali opzionale).L?interfaccia operatore, con livello di protezione IP54 (IP65 con calotta di protezione) e dotata di tastiera a membrana con 6 tasti, triplo display 5 cifre, uno dei quali bicolore, e due bargraph con funzione configurabile.Per l?invio di comandi o abilitazioni e possibile operare dal pannello frontale o tramite 4 ingressi digitali ai quali e possibile assegnare funzioni quali reset, calibrazione, man/auto, loc/rem, hold, incrementa/decrementa (funzione motopotenziometro), selezione set di parametri, selezione setpoint.4 uscite a rele con funzione configurabile completano la dotazione base dello strumento.Configurazioni ancora pi? estese possono essere ottenute mediante le seguenti opzioni: uscita analogica isolata di ritrasmissione valori di processo, picco, set remoti, deviazione, soglie di intercettazione, valore differenziale espansione con 4 I/O interfaccia di comunicazione Modbus RTU interfaccia di comunicazione Profibus DP (slave) RegolatoreAzione di controllo PI autoadattivo o PID doppia azione (caldo/freddo), regolatore di rapporto, regolatore di pressione differenziale, selftuning, autotuning continuo o singola azione, Auto/man, Loc/rem, gradiente di set, gradiente di potenza, limitazioni di potenza dinamiche. 8set di parametri PID selezionabili in funzione del livello di setpoint / PV / deviazione o da ingressi digitali. Allarmi 4 soglie di intercettazione completamente configurabili. Funzione ?failsafe? selezionabile.Funzioni matematicheIl regolatore 2500 permette di stabilire due relazioni matematiche distinte fra due ingressi analogici. I risultati possono essere utilizzati liberamente come set, soglia di allarme, uscita di controllo, etc?Comunicazione digitale Come opzione lo strumento dispone di interfaccia seriale RS485 2/4 fili / RS232 con protocollo MODBUS RTU, mediante la quale e possibile accedere ai parametri dello strumento. Configurazione La procedura di programmazione dello strumento e facilitata dalla struttura a men?, con diversi livelli di configurazione per permettere una rapida e semplice ricerca dei dati.