GEFRAN SPA - GEFF028623 TK-N-1-E-N01U-M-V 2130X000X00 - F028623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Elektrischer Anschluss - Stecker
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - -1...1 Pa
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
7449074258765
Artikelnummer
GEFF028623
Herstellernummer
F028623
Hersteller
GEF
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
-1...1 Pa
Genauigkeitsklasse:
0.5
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wasser:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Dampf:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Messelement:
Membran
Höhe:
58 mm
Breite:
26.5 mm
Kabellänge:
0 m



