GEFRAN SPA - GEFF025963 GRD-7500-1.8_US - F025963
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dampf - ja
Geeignet für Gase - ja
Geeignet für Flüssigkeiten - ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 400 °C
Werkstoff - Inconel
Packung
1 ST
EAN
2000007131705
Artikelnummer
GEFF025963
Herstellernummer
F025963
Hersteller
GEF
Geeignet für Dampf:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
400 °C
Werkstoff:
Inconel
I dispositivi di rilascio di sovrapressione, comunemente noti come burst disc o soft plug, sono utilizzati come dispositivi di sicurezza per il rele di pressione negli estrusori di materie plastiche. Sono progettati per fratturarsi immediatamente a una pressione predefinita, garantendo un rilascio rapido della pressione accumulata e proteggendo sia l'impianto che il personale durante eventi di sovrapressione improvvisa. Per ottimizzare la durata operativa, si consiglia di utilizzare un burst disc con unapressione di esercizio pari almeno a 1,4 volte quella nominale. e importante non superare la specifica di pressione massima indicata dal produttore per evitare guasti prematuri.


