Startseite

GEFRAN SPA - GEFF024023 TR6-B-2-B-B-A-J-D-2 000X000X00100XA

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF024023 TR6-B-2-B-B-A-J-D-2 000X000X00100XA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079914154

Artikelnummer

GEFF024023

Herstellernummer

F024023

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: attestato di conformità