Startseite

GEFRAN SPA - GEFF020176 TR6-B-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00200XX - F020176

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF020176 TR6-B-2-B-C-C-J-D-2 000X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno