Startseite

GEFRAN SPA - GEFF019973 TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00200XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF019973 TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00200XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078381759

Artikelnummer

GEFF019973

Herstellernummer

F019973

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno