Startseite

GEFRAN SPA - GEFF019962 TR6-B-2-B-C-A-H-C-2 000X000X00250XX - F019962

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF019962 TR6-B-2-B-C-A-H-C-2 000X000X00250XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070848731

Artikelnummer

GEFF019962

Herstellernummer

F019962

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 5 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno