Startseite

GEFRAN SPA - GEFF019587 TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF019587 TR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076181245

Artikelnummer

GEFF019587

Herstellernummer

F019587

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 100mm certificati: nessuno