Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018918 TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018918 TR1M-A-2-B-5-C-I 030X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073712602

Artikelnummer

GEFF018918

Herstellernummer

F018918

Hersteller

GEF

termoresist. ossido minerale: Mod.: TR1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno