Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018830 TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00060XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018830 TR1M-A-2-B-2-C-E 030X000X00060XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073314783

Artikelnummer

GEFF018830

Herstellernummer

F018830

Hersteller

GEF

termoresist. ossido minerale: Mod.: TR1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 60 mm certificati: nessuno