Startseite

GEFRAN SPA - GEFF018541 TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF018541 TR1-B-3-B-5-A-I-A-1 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070587258

Artikelnummer

GEFF018541

Herstellernummer

F018541

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (doppio elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Doppio 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):20 dm armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno