GEFRAN SPA - GEFF017936 TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00300XA - F017936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: attestato di conformità


