Startseite

GEFRAN SPA - GEFF017768 TR1-A-2-B-2-A-I 010X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF017768 TR1-A-2-B-2-A-I 010X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Anschlusskabels - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071214542

Artikelnummer

GEFF017768

Herstellernummer

F017768

Hersteller

GEF

Länge des Anschlusskabels:

1 m

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno