Startseite

GEFRAN SPA - GEFF017707 TR1-A-2-B-1-A-I 020X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF017707 TR1-A-2-B-1-A-I 020X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075804398

Artikelnummer

GEFF017707

Herstellernummer

F017707

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):PVC (0,25 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno