Startseite

GEFRAN SPA - GEFF017624 TR1-A-2-A-2-A-H 050X000X00100XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF017624 TR1-A-2-A-2-A-H 050X000X00100XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076545177

Artikelnummer

GEFF017624

Herstellernummer

F017624

Hersteller

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina(mm): 5 lunghezza cavo (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno