GEFRAN SPA - GEFF011683 TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00100XX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070269543
Artikelnummer
GEFF011683
Herstellernummer
F011683
Hersteller
GEF
termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 lunghezzacavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno