Startseite

GEFRAN SPA - GEFF011584 TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00200XA - F011584

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF011584 TC1M-A-1-J-2-C-E 020X000X00200XA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078708891

Artikelnummer

GEFF011584

Herstellernummer

F011584

Hersteller

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC (2x0,25mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 lunghezzacavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: attestato di conformità