Startseite

GEFRAN SPA - GEFF007009 AR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100AX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF007009 AR6-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00100AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078511071

Artikelnummer

GEFF007009

Herstellernummer

F007009

Hersteller

GEF

termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno