GEFRAN SPA - GEFF006989 AR6-B-2-B-C-A-J-B-2 000X000X00200AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074632800
Artikelnummer
GEFF006989
Herstellernummer
F006989
Hersteller
GEF
termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno